4wayストレッチレインカーゴパンツ

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズS 注文コード03937817 品番CR-9050
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

全方向ストレッチ素材採用!
軽量かつ柔らな生地感で、上下左右斜めの全方向に対し柔軟な伸縮性を発揮。
別次元の着心地を実現したレインパンツです。
裾内側にガゼット(補強布)付きでスレに強い。
携行に便利なコンパクトな収納袋付き。

ブラック 材質表:ポリエステル、裏:熱可塑性ポリウレタン(TPUフィルム) サイズS ウエスト(cm)76〜96 股上(cm)26 股下(cm)75 ワタリ(cm)28 膝幅(cm)20 裾幅(cm)13-23 質量(g)271
注意
※別売のCR-9000 4wayストレッチレインパーカーと上下セットアップ可能。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03937844
2025-05-08
用途:
鉄骨組み立て作業
建設業・工事業

軽くて動きやすい!
裾も大口に開きマジックテープでしっかり止まり
お気に入りです
今回ストック用に3回目の購入です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする