棚付2連紙巻器

(62件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03937842 品番 CF-AA64/WA
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

棚付2練紙巻器ならストックがひとつ置けるだけでなくさまざまな使い勝手に対応できます。

ホワイト 仕様ワンタッチ式、ワンハンドカット機能、芯無対応(別売りの芯棒が必要です) 付属品タッピングねじ(Φ4×長さ35mm)4本 材質ABS樹脂 寸法(mm)328×107×112 収納数2 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)328×112×107
注意
※5kg以上の物を置いたり、棚の上に乗ったり、ひじや手をつくなど体重をかけないでください。破損しケガをする恐れがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03937842
2025-09-11
用途:
トイレ
その他業種

コスパも良く簡単に施工できます。強いて言うなら、ペーパーのカッターが荒すぎてシングルペーパーだと破れやすいので改良版が欲しいですね

2025-03-20
用途:
トイレのリフォーム
サービス業

メーカー製で信頼できるうえに、価格も安くデザインもシンプルでどんな内装にも合う、素晴らしい商品です

2024-11-14
用途:
トイレットペーパーホルダー及び、棚
有限会社八巻鉄工 様

他メーカーと比較しても価格が大変安く、スマホを置いたりするのに大変重宝でトイレットペーパーの補充わすれもなく大変満足しています。

対象商品:
03937858
2024-07-17
用途:
トイレリフォーム時に自分で交換
その他業種

トイレリフォームをするにあたって、トイレットペーパーホルダーくらいは自分で変えて、工事費を安くしようとモノタロウ で買いました。
工事の見積もり価格と比べると、安い!

1人が参考にしています
2023-12-30
用途:
トイレに
ふじ美容室 様 (サービス業)

お客様がつかうトイレに設置。ダブルのペーパーはなくなるのが早く、2連を設置してみました。まず、ペーパーが切りやすい。忙しいとき、トイレチェック行けない時も2連のおかげで補充の手間が省けるようになりました。買ってよかったです。設置も簡単でした。

対象商品:
03937858
2023-12-01
用途:
トイレのペーパーホルダーとして。

廻りに人がいないときに、トイレットペーパーが無くなりかけたときの対処がキレイにできるようになりました。また、上に棚があることから、芳香剤の置き場所としても利用価値がある構造でしたので、安価に整理ができる面でも良い買い物でした。

対象商品:
03937842
2023-05-13
用途:
リノベーション
不動産業

値段の割には作りは良く出来ています。メーカー品質を信頼して購入。

対象商品:
03937842
2022-01-05
用途:
キャンプ場のトイレに

さすがLIXIL製ですね。最初はペーパー交換にちょっと手間取りましたが、使い慣れてくると、交換がスムーズにできます。白色なので汚れが目立つと思ったら、そうでもありません。上の部分は台として重宝しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする