bisline 吸汗速乾ポロ 半袖

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03937914 品番 TMF-2651
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

吸汗速乾仕様のポロシャツ。
軽く柔らかい生地感で激しい動きでもストレスの無い軽快な着心地を実現しました。

ブラック 機能吸汗速乾・軽量・ストレッチ サイズLL 着丈(cm)71 胸囲(cm)106 肩幅(cm)50 袖丈(cm)24 質量(g)152 材質ポリエステル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-27
用途:
作業着として着る
大滝オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

3~4度洗ったくらいでは、全体に柔かくならず、部分によってはいいが襟の
個人個人での違いがあるが内側は柔かいよ方がいい

対象商品:
03937966
2024-08-19
用途:
仕事や普段着用
サービス業

ネイビーM購入 薄い素材でさらさらしていて肌触りも良い。洗濯してもすぐに乾く。

対象商品:
03938000
2024-08-06
用途:
普段着
株式会社浜田建設 様 (建設業・工事業)

軽く、汗をかいても洗濯してもすぐに乾く。値段も手ごろ。

2024-07-24
用途:
草刈り作業
その他業種

暑い時期に爽やかな感じで着こなせるのがありがたいです。
襟があるのでスタイリッシュに見えるのも良いですね。

対象商品:
03937975
2024-07-23
用途:
草刈り作業
その他業種

軽くて作業性も良くかさ張らないので汗をかいてもいつも着替えを何枚も持参するのも容易です

対象商品:
03937975
2023-07-17
用途:
機械のメンテナンス

安物の値段で買えたので満足です
色が気に入り購入しました

1人が参考にしています
2023-09-22
用途:
農作業
農・林・水産業

まだまだ、暑い日が続いてますで買いました!
文字通りの快適、涼しい、速乾です。
金額も、安いし買って満足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする