曜日別特売
TMF-2601 bisline 吸汗速乾ポロ 長袖 COVER WORK(カバーワーク) 03938246

bisline 吸汗速乾ポロ 長袖

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
ブラック
内容量1着注文コード03938246品番TMF-2601
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

吸汗速乾仕様のポロシャツ。
軽く柔らかい生地感で激しい動きでもストレスの無い軽快な着心地を実現しました。

ブラック機能吸汗速乾・軽量・ストレッチサイズM着丈(cm)67胸囲(cm)97裄丈(cm)80材質ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03938350
2025-06-16
用途: 土木作業
政成興業建設業・工事業

着心地がよいのと安価なので複数持ってると気軽に着替えられていいです

対象商品 : 03938560
2024-06-21
用途: 仕事用
製造業

ビジネスカジュアルにも、十本対応できるポロシャツ!

対象商品 : 03938325
2022-11-04
用途: 軽く運動する時
トータルバランス医療・福祉・介護関連業

動きやすいし、宗ポケットが付いてるのが名刺入れに丁度良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする