曜日別特売
TMF-6032 サーマル半袖Tシャツ Vネック COVER WORK(カバーワーク) 03938989

サーマル半袖Tシャツ Vネック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズS
色ブラック
内容量1着注文コード03938989品番TMF-6032
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
¥979

夏は快適に、冬は暖かくオールシーズン対応のサーマル生地使用。
使い勝手の良いVネックスタイル。
凹凸のある生地の効果により吸水性、通気性、速乾性に優れ、凹凸部分から生まれる空気の層により保温性にも優れます。
凹凸生地が肌と程よい接点を生み、夏はサラサラと快適に、冬は凹凸が生む空気の層の保温効果により暖かく、一年を通じて着用できます。

色
ブラック
サイズ
S
着丈(cm)
63
胸囲(cm)
80
裄丈(cm)
40.5
材質
綿、ポリエステル
機能
吸水性、通気性、速乾性、保温性、

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする