曜日別特売
TMF-6040 サーマル長袖Tシャツ ヘンリーネック COVER WORK(カバーワーク) 03939138

サーマル長袖Tシャツ ヘンリーネック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズS
ブラック
内容量1着注文コード03939138品番TMF-6040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,859
販売価格(税別)
1,690

夏は快適に、冬は暖かくオールシーズン対応のサーマル生地使用のヘンリーネックスタイル。
凹凸のある生地の効果により吸水性、通気性に優れ、凹凸部分から生まれ空気の層により保温性にも優れます。
凹凸生地が肌と程よい接点を生み、夏はサラサラと快適に、冬は凹凸が生む空気の層の保温効果により温かく一年を通じて着用できます。

ブラック
サイズ
S
着丈(cm)
67.5
胸囲(cm)
86
裄丈(cm)
77
材質
綿、ポリエステル
機能
吸水性、通気性、保温性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする