COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の 服飾小物
COVER WORK(カバーワーク)の ベルト 服飾小物
牛1枚皮 35巾ステッチベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
03939576
品番
FT-1022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
表面にポリウレタン加工を施した、シンプルでどんなシーンでも扱いやすいベルトです。
色
ブラック
材質
帯部:牛皮(表面PU加工)、バックル:亜鉛合金
ベルト長さ(mm)
1200
ベルト幅(mm)
35
バックル
1ピン
寸法(mm)
1000〜1100(ベルト穴部)
サイズ(cm)
110
寸法(幅W×高さH)(mm)
50×50(バックル)
本体質量(g)
約180