機能性快適ソックス レギュラー先丸タイプ 2P

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2足) 杢ブルー 注文コード03939838 品番FT-1117
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天然繊維の綿と化学繊維であるポリエステルと双方を織り込んだハイブリッド素材。
綿特有の肌触りの良さや吸汗性の快適性能を持ちつつ、ポリエステルの速乾性・耐久性・防シワ性などの特長を併せ持つ万能素材。
襟立ての着こなしを踏まえ、襟部にソフト芯材を内蔵。
ヘビーユースでの襟の型崩れを軽減します。
カラーリングにはこだわりのデニム調プリントを採用。

杢ブルー 特性速乾性・耐久性・防シワ性 指タイプ先丸 サイズ(cm)25〜27 材質綿、ポリエステル 入数2足

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03939847
2024-05-05
用途:
足指の健康管理

5指ソックスをいろいろと探していたところ、この商品に興味を持ち、購入しました。感想はまず編み方が指先、踵、土踏まずなど通気や繊維としての強さを考えて構成されている事に魅力を感じます。しっかりしています。履き込ごちも抜群、今のところ破れず滅びづ毎日着用しています。指や指間もぴったりフイットして感激、シューズにも違和感なく普通のソックスと変わらずに、5指ソックスを履いているのを忘れるくらい窮屈さは有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする