機能性快適ソックス アンクル先丸タイプ 2P

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2足) 杢ブルー 注文コード03939856 品番FT-1116
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クールマックスを使用し優れた吸汗速乾性能を備えた機能性ソックス。
カカトを包み込む特殊立体編み構造で抜群のフィット感と、ズレ軽減の効果を発揮します。

杢ブルー 特性クール・吸汗速乾・ストレッチ 指タイプ先丸 サイズ(cm)25〜27 材質綿、ポリエステル 入数2足

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03939865
2024-04-29
用途:
タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

案外、ムレずに良かったです
長い丈のがあればなお良い
ありがとうこざいました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする