画像準備中

機能性快適ソックス アンクル五本指タイプ 2P

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット(2足) 杢ブルー 注文コード03939899 品番FT-2116
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クールマックスを使用し優れた吸汗速乾性能を備えた機能性ソックス。
カカトを包み込む特殊立体編み構造で抜群のフィット感と、ズレ軽減の効果を発揮します。

杢ブルー 特性クール・吸汗速乾・ストレッチ 指タイプ5本指 サイズ(cm)25〜27 材質綿、ポリエステル 入数2足

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03939908
2024-04-24
用途:
足指の健康促進

5本指の靴下、それも通気性を注しして綿製を探していました。
この靴下は踵の部分が特殊な形でしっかりしていて、履きこごち抜群、踵の形のお陰でずれないし、一日中気分も爽快です、全体的にも通気性良く、特に指の付け根には、特別通気性の良い編み方なので、夏期には毎日着用したいです。今までの靴下を沢山持っていますが、この5指靴下を知ったら元に戻れないかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする