充電式エアダスタ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03940249 品番AS001GRD
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥63,300 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く
ハイパワーブラシレスモータ搭載
パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き

真空度(kPa)10.3(最大) 風速(m/s)200(最大)、163(平均) 風圧(kPa)29.7(最大) 最大風量(m3/min)1.1 電圧(V)直流36(40Vmax) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時) 質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時) 1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリーリチウムイオン(BL4025) 充電時間(分)実用充電:約19、フル充電:約28 セット内容本体、バッテリBL4025、充電器DC40RA、ケース、ノズル3、ノズル7、ノズル13、フレキシブルノズル6、フック、ワイドレンジノズル、ピンチバルブノズル、エアベントホース、ラバーアタッチメント20-30、ラバーアタッチメント65、フィルタC 用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮 タイプトリガー式

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする