充電式ケトル(オリーブ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03940285 品番KT001GZO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,100

バッテリ(別売)で沸かす。どこでも注げる。
持ち運びやすい設計。手軽に運べる。ケトルを台座に乗せて、一緒に持ち運び。水が入っていても安定。
二重構造 [樹脂+ステンレス]しっかり保温(沸騰30分後:約85℃、沸騰60分後:約70℃)。ステンレスを樹脂で覆うことで、外側は熱くならず、沸かしたお湯を温かくキープします。
ホコリの侵入や漏れを防ぐ使いやすい蓋。カバー、給湯ロックボタンと注ぎ口のフィルタがホコリの侵入や不意に溢れてしまうのを低減します。

オリーブ 容量(L)0.8 沸騰時間目安約7分(BL4050F×1本・満充電時) 電源(V)直流36(40Vmax) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)233×322×307 質量(kg)2.7(全体)、1.0(台座)、1.0(ケトル) 用途電源が取れない現場の食事や、アウトドアの使用に
注意
※本体のみ、バッテリ・充電器・別売り

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする