定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池)
公称稼動時間(時間)8〜10
送風量約140〜175L/min(NMF-500Kフィルター使用時)
フィルターNMF-500Kフィルター(メカニカルフィルター)OOP粒子に対して95%以上
使用温度範囲(℃)5〜40
モーター寿命(時間)10000以上
ユニット質量(kg)送気:0.65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロアーユニット:約130×160×80
種類墜落時保護用
質量(g)約1010
材質面体枠/外側:ポリカーボネート(透明)、内側:カイダック(透明)
材質(レンズ)ポリカーボネートハードコート
機能耐衝撃性、摩耗性に優れる
用途粉じん現場用 研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じんが発生する作業