DL-ZDZ-AG 折りたたみカラーミニテーブル ヒロコーポレーション 03940380

DL-ZDZ-AG 折りたたみカラーミニテーブル ヒロコーポレーション 03940380
DL-ZDZ-AG 折りたたみカラーミニテーブル ヒロコーポレーション 03940380
DL-ZDZ-AG 折りたたみカラーミニテーブル ヒロコーポレーション 03940380
DL-ZDZ-AG 折りたたみカラーミニテーブル ヒロコーポレーション 03940380
DL-ZDZ-AG 折りたたみカラーミニテーブル ヒロコーポレーション 03940380
DL-ZDZ-AG 折りたたみカラーミニテーブル ヒロコーポレーション 03940380
DL-ZDZ-AG 折りたたみカラーミニテーブル ヒロコーポレーション 03940380

折りたたみカラーミニテーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
アーミーグリーン
内容量1個注文コード03940380品番DL-ZDZ-AG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

アウトドアで活躍間違いなし、持ち運び便利です。
キャンプや、運動会、お花見などコンパクトに収納できるので、どこにでも持ち運び楽々です。
カップホルダーも2個付いているので、飲み物の置き場所にも困らない仕様です。

用途
アウトドアや運動会、お花見など持ち運び便利なテーブルに。
高さ(cm)23/40幅(cm)64.8奥行き(cm)61質量(kg)1.75収納時寸法(cm)64.8×34×7.8アーミーグリーン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※テーブルの上に10kg以上の物を置かないでください。変形、破損及び落下して怪我をする恐れがあります。
※手をついて立ち上がったり、一点に荷重をかけないでください。
※高熱の物を直接テーブルの上に置かないでください。変形・変色・破損の原因になります。
※テーブルの上やふちに腰を掛けたり乗ったりしないでください。店頭してけがをする恐れがあります。
※テーブルの上に物をのせて運搬しないでください。
※乱暴な取扱い、改造・分解はしないでください。
※火気の近くで使用しない、変形・変質・火傷または火災の原因になります。
※車内など高温・多湿な場所で長時間の保管または放置しない。
※直射日光の当たらない風通しのよい場所で保管してください。
※本来の目的以外の用途で使用しないでください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】折りたたみ カラーミニテーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする