NCR
NCRの ホース
NCRの エアーホース
ジャンボエアーホース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03940739
品番
50x10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
工場および、その他一般サービスに於ける圧縮空気配管等に使用できます。
内径(Φmm)
50.8
流体
空気・水
外径(Φmm)
63.8
長さ(m)
10
最高使用圧力(MPa)
1
最小曲げ半径(mm)
610
質量(g/m)
1561
使用温度範囲(℃)
-25〜70
色
ブラック