NCR
NCRの ホース
NCRの エアーホース
ジャンボエアーホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03940775
品番
100x10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
工場および、その他一般サービスに於ける圧縮空気配管等に使用できます。
内径(Φmm)
101.6
流体
空気・水
外径(Φmm)
114
長さ(m)
10
最高使用圧力(MPa)
1
最小曲げ半径(mm)
1220
質量(g/m)
3634
使用温度範囲(℃)
-25〜70
色
ブラック
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050