AT貼ってはがせる魔法の両面テープ3m

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03940827 品番75047
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥601
販売価格(税別)
546

キャッチコピー:繰り返し使える!自由に貼ってはがせる両面テープ!
商品説明:自由に貼ってはがせる両面テープです。きれいに剥がせるので、小物や置物、家具の固定に最適です。好きなサイズにカットできます。両面粘着。超強力で高透明。再利用の際は、水またはぬるま湯で洗うだけ!使用に適した面:ガラス・木製品( 表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック・アクリルなど

セット内容本体×1 クリア 基材アクリル、表面フィルム:PET テープ長さ(m)3 幅(cm)30 主な用途小物や置物、家具の固定 特性はがせる、両面
注意
※こわれやすいもの、重量物、圧力がかかるものには使用しないでください。
※素材や条件によっては、接着面を痛めるおそれがあります。
※汚れが付着した状態では再利用できません。
※屋外での使用はお控えください。
※使用する気温によって、本製品はお使いいただけない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03940827
2024-05-27
用途:
花器とアクリルケースの固定
卸売・小売業

袋内に黒いゴミが入っており、テープ側面に入り込んでいて取り除くことができなかった。性能自体は良さそうに感じます。

対象商品:
03940827
2023-10-18
用途:
ポスター掲示
Duke's 様

家の外壁などにポスターを掲示する際、粘着力が強力で風雨に負けず、はがすときは跡も残らず大変重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする