カートン
カートンの 光学測定器
カートンの ルーペ/拡大鏡
カートンの ヘッドルーペ
ライト付ヘッドルーペ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03942697
品番
R7502
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
レンズ交換式
メガネをかけたまま使用できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ヘッドルーペ
モノタロウ
¥
2,098
¥
2,308
税込
倍率(倍)
1.5、2、2.5、3.5
レンズサイズ(mm)
103×49
付属品
レンズ1.5倍、2倍、2.5倍、3.5倍 各1枚
質量(g)
206
種類
ヘッドルーペ
電源
単4電池3本(別売)
材質(レンズ)
アクリル製
LED寿命(時間)
約40000