曜日別特売
SE-6012 メタルラック (R) メタルシェルフ SEタイプ 幅61cm×奥行36cm Φ25mm【耐荷重100kg/段】 アイリスオーヤマ 03944973

 

SE-6012 メタルラック (R) メタルシェルフ SEタイプ 幅61cm×奥行36cm Φ25mm【耐荷重100kg/段】 アイリスオーヤマ 03944973
SE-6012 メタルラック (R) メタルシェルフ SEタイプ 幅61cm×奥行36cm Φ25mm【耐荷重100kg/段】 アイリスオーヤマ 03944973
SE-6012 メタルラック (R) メタルシェルフ SEタイプ 幅61cm×奥行36cm Φ25mm【耐荷重100kg/段】 アイリスオーヤマ 03944973
SE-6012 メタルラック (R) メタルシェルフ SEタイプ 幅61cm×奥行36cm Φ25mm【耐荷重100kg/段】 アイリスオーヤマ 03944973
SE-6012 メタルラック (R) メタルシェルフ SEタイプ 幅61cm×奥行36cm Φ25mm【耐荷重100kg/段】 アイリスオーヤマ 03944973

メタルラック (R) メタルシェルフ SEタイプ 幅61cm×奥行36cm Φ25mm【耐荷重100kg/段】

(10件のレビュー)
お客様組立品
高さ(mm)1250
棚段数4
内容量1台注文コード03944973品番SE-6012
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

【幅61cm×奥行36cm】【耐荷重100kg/段】【ポール直径25mm】メタルラック (R)の軽量タイプ メタルシェルフのセットです。 収納物に合わせて棚板の高さを変えられます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途
アイリスオーヤマ メタルミニ専用のハンガーパイプです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)610×360×1250均等耐荷重(kg/段)100均等耐荷重(kg/台)静止時300、走行時100棚段数4付属品キャスタートラスコ品番817-8806材質キャスター/ナイロン樹脂質量(kg)11.1高さ(mm)1250奥行(mm)360間口(mm)610耐荷重(kg/段)100耐荷重(kg)静止時/全体:300、棚板1枚当たり:100、走行時/全体:100キャスターあり材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※画像のラックに飾ってある家具等は付属品ではございません。使用例です。
※画像のコンテナは【注文コード:22734137 BMC-300】のコンテナをご購入下さい。
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-27
用途: 書類整理用
サービス業

狭いスペースにちょうどいいサイズでした。しかもキャスター付きで移動が便利
組立も簡単でした。

対象商品 : 03944964
2021-10-15
用途: 書斎にて植木鉢の台に使用
サービス業

頑丈なので、重量のある植木鉢も安心して置いてます。
植木鉢を置いて重くなっても、キャスターで適宜移動できるので、掃除等の際、とても便利です。

対象商品 : 03944964
2020-04-09
用途: 会談しtらの収納庫用
村上農園卸売・小売業

以前は腰をかがめて、1個づつ取り出していたのですが、片手で楽々取り出せるようになり便利になりました。

対象商品 : 03944973
2018-03-07
用途: 部品・工具の整理整頓。

組み立てが簡単で整理整頓が素早く出来ました。又移動が駒が付いているのでスム-ズ出来喜んでいます。

対象商品 : 03944964
2018-01-17
用途: 工場内の作業書と事務所での書類の置き場として購入しました。
株式会社大丸グラフィックス

サイズ感もちょうど良く、支柱も太くて頑丈そうでしっかりしています。

対象商品 : 03944964
2017-11-02
用途: 小物整理の棚として使用

商品としては満足しているが、開封した時点で棚の縁がへこんでいる物があり、ダンボール箱にも落下させたような傷があった。もっとしっかりした包装をしてもらいたい。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 03944964
2017-06-04
用途: 作業道具置場
製造業

頑丈で、しっかりしたつくり組み立ても、簡単です。
キャスターがついているので、重い物を載せて移動できるので、とっても助かります。
安くて、良い商品だと、思います。

対象商品 : 03944964
2018-08-04
用途: 食品スチーミング調理機の設置
製造業

支柱部品8本中1本のクロームメッキが一部剥がれポロポロ落ちた
(支柱1本は 部品2本を連結する方式のため全8本構成)
アイリスオーヤマブランドであるが該社にも品質不完全品も存在すると認識した。
強度は問題ない。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする