曜日別特売
MR-9060T メタルラック用棚板 アイリスオーヤマ 03945095

 

MR-9060T メタルラック用棚板 アイリスオーヤマ 03945095
MR-9060T メタルラック用棚板 アイリスオーヤマ 03945095
MR-9060T メタルラック用棚板 アイリスオーヤマ 03945095
MR-9060T メタルラック用棚板 アイリスオーヤマ 03945095
MR-9060T メタルラック用棚板 アイリスオーヤマ 03945095

メタルラック用棚板

(10件のレビュー)
当日出荷地域運賃当日出荷とは
奥行(mm)610
幅(mm)910
910
1200
1500
610
1800
750
460
1400
500
550
1600
1700
660
700
800
860
950
1000
1100
1300
760
内容量1枚注文コード03945095品番MR-9060T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メタルラック専用の棚板です。固定部品4組付きです。

幅(mm)910奥行(mm)610トラスコ品番385-3063材質スチール、ABS樹脂高さ(mm)40耐荷重(kg)棚板1枚あたり250表面処理スチール:クロムメッキ適合ポール径(Φmm)約25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき3,000/税込3,300
アイリスオーヤマ メタルラックサイズ比較表

アイリスオーヤマのメタルラックはお好きな棚板とポール、パーツを選んでオリジナルラックを作成できます。

パーツ(完成品にはない自由なサイズでカスタム品が作れます)完成品(そのまま使用できます!)
棚板高耐荷重棚板ポール大型キャスターキャスターレギュラー高耐荷重
メタルラック用棚板高耐荷重メタルラック用棚板メタルラックポールメタルラック(R)専用 大型キャスターメタルラックキャスターメタルラック (R)高耐荷重 メタルラック (R)
特徴31サイズから幅が選べる4サイズから選べるパワータイプ24サイズから長さが選べる大型タイプでよりスムーズな移動キャスター装着で移動もラクラク棚板とポールがセットになった
ベーシックタイプ
重量物でも安心の
パワータイプ
46~180cm120/150cm---66~150cm120/150cm
奥行36/46/61/91cm46/61cm---36/46/61cm46/61cm
高さ--14~240cm取付け時高さ
9.5cm
取付け時高さ
6.6cm
90~179cm151/179cm
耐荷重(1段あたり)幅46~110cm:250kg
幅120~140cm:125kg
幅150~180cm:100kg
(MR-9090T:125kg)
300kg-静止時:75kg/個
走行時:25kg/個
静止時:75kg/個
走行時:25kg/個
250kg300kg
ポール径--25mm25mm25mm25mm25mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-14
用途: 保管棚
JinSun不動産業

固定部品は棚板についているというところが認識できず、別に固定部品を購入してしまいました。使いようがなく無駄になってしまいました。
ただ、発注時にはポールも棚板も同時に発注しているので、それらに加えて固定部品を発注している場合は、棚板に付属されているということに気づいていないのかな?と発送までに注意を呼び掛けてほしいものです。

対象商品 : 03945095
2022-08-25
用途: 部品の整理
教育・研究機関

在庫のラックの棚を増やす為に購入した、合ったので良かった。
ラックは似たようなサイズがある場合があるのでメーカーはラック本体に型番を表示してほしい。

対象商品 : 03945025
2022-10-11
用途: 機器設置
製造業

普通のメタルラックです。結構重いです。すぐに届いて助かります。

対象商品 : 03945025
2020-04-10
用途: 収納時
その他業種

色々な長さや、幅がチョイスでき、ラックの棚を増やしたりする時に便利。

対象商品 : 03945007
2020-10-30
用途: 厨房での設置棚として
飲食業

ちょうどよいサイズがホームセンターになかったのでこちらを購入しました。
値段もモノタロウさんのほうが安く、サイズもぴったりのものが見つかったので助かりました。

対象商品 : 03945068
2019-11-13
用途: 重量物の展示品の置台
サービス業

とてもしっかりした造り、耐重量も 100kgs 以上で重量物も
安心して置けます。仕上がりも申し分無いと思います。

対象商品 : 09431721
2019-07-05
用途: 備品

現場の棚の為購入しました。メーカー製なので問題なく使えます。

対象商品 : 60997002
2019-06-05
用途: ゴミ出し用の棚に使用
卸売・小売業

組み立てが非常に簡単、素晴らしい。また必要な時は購入いたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする