メタルシェルフ 専用 棚板 Φ25mm

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 03945183 品番 SE-6035T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

【ポール直径25mm】メタルラック(R)シリーズ メタルシェルフ専用の棚板です。 ご使用には、別売りの棚板固定部品(MR-4K)が必要です。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

幅(mm)610 奥行(mm)360 耐荷重(kg)100 用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルシェルフ専用 棚板です。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 トラスコ品番790-1291 材質スチール(クロムメッキ) 高さ(mm)40 適合ポール径(Φmm)約25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:321

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03945235
2022-12-14
用途:
メタルシェリフの棚板の追加したものをたくさん載せれるようにする。

以前ホームセンターで購入したアイリスオーヤマのメタルシェリフに棚板を追加しようとしたところ、寸法は同じにも関わらずメーカーが違っていたためうまくいきませんでした。モノタローにアイリスオーヤマの棚板があり大変助かりました。

対象商品:
03945192
2020-05-14
用途:
外のプランターの台。
医療・福祉・介護関連業

同製品のポールと組み合わせて、錆止め塗装して使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする