メタルラックポール

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03945278 品番 MR-50P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

メタルラック専用のポールです。

材質スチール 長さ(mm)495 ポール径×長さ(Φ×mm)25×495 用途※ジョイント式です。 トラスコ品番385-2911 高さ(mm)495 表面処理クロムメッキ ポール径(Φmm)25
注意
※ご使用にあたっては、メタルラック棚板固定部品【MR-4K】1セット4組が必要です。
※1000mm以上のポールはジョイント式になります。
※延長ポールではございません。
アイリスオーヤマ メタルラックサイズ比較表

アイリスオーヤマのメタルラックはお好きな棚板とポール、パーツを選んでオリジナルラックを作成できます。

パーツ(完成品にはない自由なサイズでカスタム品が作れます) 完成品(そのまま使用できます!)
棚板 高耐荷重棚板 ポール 大型キャスター キャスター レギュラー 高耐荷重
メタルラック用棚板 高耐荷重メタルラック用棚板 メタルラックポール メタルラック(R)専用 大型キャスター メタルラックキャスター メタルラック (R) 高耐荷重 メタルラック (R)
特徴 31サイズから幅が選べる 4サイズから選べるパワータイプ 24サイズから長さが選べる 大型タイプでよりスムーズな移動 キャスター装着で移動もラクラク 棚板とポールがセットになった
ベーシックタイプ
重量物でも安心の
パワータイプ
46~180cm 120/150cm - - - 66~150cm 120/150cm
奥行 36/46/61/91cm 46/61cm - - - 36/46/61cm 46/61cm
高さ - - 14~240cm 取付け時高さ
9.5cm
取付け時高さ
6.6cm
90~179cm 151/179cm
耐荷重(1段あたり) 幅46~110cm:250kg
幅120~140cm:125kg
幅150~180cm:100kg
(MR-9090T:125kg)
300kg - 静止時:75kg/個
走行時:25kg/個
静止時:75kg/個
走行時:25kg/個
250kg 300kg
ポール径 - - 25mm 25mm 25mm 25mm 25mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:322

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03945287
2020-02-06
用途:
資料作成時
その他業種

メタルラック用品を中心に、移動式机を作成しました。天板の下に補助板を置いてデスクトップが、約倍になり、作業中のデスクと、片付いたデスクと使い勝手が良くなりました。

対象商品:
03945305
2019-11-05
用途:
食品、食器等の運搬

パイプとパイプを接続する部分にネジ加工が無く差し込んで接続する
タイプだったので使えませんでした。商品説明が詳しくあれば助かります。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございませんでした。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
03945262
2019-07-05
用途:
備品

現場の棚の為購入しました。メーカー製なのでも問題なく使えます。

対象商品:
03945375
2016-07-02
用途:
棚の分割
製造業

思ったように、連結棚が 2個の棚に分割できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする