MR-91S メタルラックサイドバー アイリスオーヤマ 03945497

メタルラックサイドバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(cm)91
内容量1本注文コード03945497品番MR-91S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

メタルラック専用のサイドバーです。固定部品2組付きです。

耐荷重(kg)約10材質スチール奥行(mm)36高さ(mm)40幅(cm)91適合幅910mmのメタルラック・メタルシェルフ全般トラスコ品番385-3080幅(mm)910表面処理クロムメッキ適合ポール径(Φmm)約25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03945472
2022-01-29
用途: メタルラックの固定
サービス業

ハの字になるのを防ぐ。安心感がます。いいと思う。。

対象商品 : 03945515
2020-02-05
用途: 塗料や工具類収納
その他業種

メタルラックの背もたれや、両サイドの落下防止として使用。我ながらこの使い方に大満足。頻繁に移動させるラックなので、落下物に注意していたが、気にせず移動が楽になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする