メタルラックキャスター

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 03945558 品番 MR-5C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

メタルラック用のキャスターです。「MR-5C」は2個ともストッパー付きで、「MR-45C」は4個の内2個がストッパー付きです。

許容荷重(kg)静止時:75、走行時:25 仕様ストッパー付き2個 材質スチール、ナイロン樹脂 幅(mm)47 高さ(mm)80 取付高(mm)約66 奥行(mm)65 耐荷重(kg)1個あたり:静止時75、移動時25 パッケージサイズ(mm)幅150×奥行50×高さ190 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×65×80 適合ポール径(Φmm)約25
アイリスオーヤマ メタルラックサイズ比較表

アイリスオーヤマのメタルラックはお好きな棚板とポール、パーツを選んでオリジナルラックを作成できます。

パーツ(完成品にはない自由なサイズでカスタム品が作れます) 完成品(そのまま使用できます!)
棚板 高耐荷重棚板 ポール 大型キャスター キャスター レギュラー 高耐荷重
メタルラック用棚板 高耐荷重メタルラック用棚板 メタルラックポール メタルラック(R)専用 大型キャスター メタルラックキャスター メタルラック (R) 高耐荷重 メタルラック (R)
特徴 31サイズから幅が選べる 4サイズから選べるパワータイプ 24サイズから長さが選べる 大型タイプでよりスムーズな移動 キャスター装着で移動もラクラク 棚板とポールがセットになった
ベーシックタイプ
重量物でも安心の
パワータイプ
46~180cm 120/150cm - - - 66~150cm 120/150cm
奥行 36/46/61/91cm 46/61cm - - - 36/46/61cm 46/61cm
高さ - - 14~240cm 取付け時高さ
9.5cm
取付け時高さ
6.6cm
90~179cm 151/179cm
耐荷重(1段あたり) 幅46~110cm:250kg
幅120~140cm:125kg
幅150~180cm:100kg
(MR-9090T:125kg)
300kg - 静止時:75kg/個
走行時:25kg/個
静止時:75kg/個
走行時:25kg/個
250kg 300kg
ポール径 - - 25mm 25mm 25mm 25mm 25mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:322

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03945567
2021-12-19
用途:
ラック移動用に!
田川一貫堂 様 (サービス業)

メタルラックにはNASが6台乗せており、配線のメンテナンスなどでは移動が必要な場合もあり、購入しました。
強度的にも問題ありません。

対象商品:
03945567
2019-07-05
用途:
備品

現場の棚の為購入しました。メーカー製なのでも問題なく使えます。

対象商品:
03945567
2017-03-06
用途:
机脇用のメタルラックに設定使用
製造業

動きも悪くなく、ストッパーもあり重宝しています。もっとも便利なのは
過去に使用していてわかっていましたから。

対象商品:
03945567
2016-09-29
用途:
書庫

ラック購入したのでキャスターを追加購入しました装着もスムーズにできたのですが若干動きが滑らかではない感じがしました・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする