メタルラック(R)専用 メッシュパネル Φ25mm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 適合奥行き410mm・460mmのメタルラック・メタルシェルフ全般(サイド部分)、メタルラックパソコンデスクMRP-615・914(サイド部分)、メタルシェルフワードローブSEW-913(サイド部分) 注文コード03945612 品番MR-46M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は適合など2種類から選べます 他の種類を見る

【ポール直径25mm】メタルラック(R)専用のメッシュパネルです。 引っ掛けて使用します。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

幅(mm)700 奥行(mm)350 用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)専用 メッシュパネルです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 小物や工具類をかけて収納出来ます。 適合奥行き410mm・460mmのメタルラック・メタルシェルフ全般(サイド部分)、メタルラックパソコンデスクMRP-615・914(サイド部分)、メタルシェルフワードローブSEW-913(サイド部分) 材質スチール 線径(Φmm)枠線径:Φ4mm、格子線径:Φ2.5mm パッケージサイズ(mm)幅70×奥行12×高さ100
注意
※ご使用の際にはメタルラックコネクターMR-2R(別売)が別途必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03945612
2020-07-15
用途:
目隠しフェンスとして使用する
有限会社 小林製缶 様 (建設業・工事業)

文句を言う事は易く、思い通りの良い製品でした。改善点はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする