メタルラック硬質クリアシート

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 03945637 品番 MR-7546E
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

メタルラック専用の透明硬質クリアシートです装飾品や小物の落下防止に便利です

幅(mm)742 奥行(mm)431 適合メタルラック棚板サイズ 76×46cm トラスコ品番790-0716 適合本体メタルシェルフ棚板SE-7546T 材質ポリ塩化ビニル樹脂(PVC) 厚さ(mm)約1 高さ(mm)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-27
用途:
書類を保管する時
建設業・工事業

ファイルがメタルラックの隙間に落ちるので、試しに使ってみたらとても丈夫で良かったです。
またラック内に置いている大きいパンチから、屑が落ちることなく掃除ができるので、それも助かっています。

対象商品:
03945628
2021-05-26
用途:
メタルラックに使用
医療法人直心会 様 (医療・福祉・介護関連業)

メタルラックに物を置くとき平らな方が安定するので、硬質シートを買いました。寸法をちょうどいいのに選ぶことができ、切らずに使用できます。

対象商品:
03945646
2018-02-16
用途:
事務書類整理時
製造業

そのまま、乗せるだけなので凄く簡単で良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする