アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 物品棚/収納用品
アイリスオーヤマの スチールラック
アイリスオーヤマの スチールラック用部品・オプション用棚板シート
メタルラック用硬質クリアシート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
幅(mm)
530
注文コード
03945664
品番
CM-535E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
メタルラック専用の透明硬質クリアシートです。装飾品や小物の落下防止に便利です。
幅(mm)
530
奥行(mm)
325
適合
メタルラック棚板サイズ:550×350mm(CM-535E)
材質
PVC
厚さ(mm)
1
関連資料:
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)