メタルラックバスケット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03945856 品番 MR-316B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

メタルラック、メタルミニ共通の別売バスケットです。
棚板・メッシュパネルに取り付け可能です。

質量(g)490 適合メタルラックMRシリーズ全般、メタルシェルフSEシリーズ全般、メタルラック間仕切りMRシリーズ全般、メタルラックパソコンデスクMRPシリーズ全般、メタルシェルフワードローブSEW-913J、メタルラックMR-9018J 材質スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×165×80 幅(mm)350 高さ(mm)80 奥行(mm)165 耐荷重(kg)約15 表面処理クロムメッキ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:328

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03945838
2020-04-10
用途:
収納時
その他業種

バスケットも浅型、深型有り重宝しているが、目が粗く、あまり小さな物は気を使うので、対策を講じてもらえませんか。

対象商品:
03945838
2018-12-20
用途:
道具類の整理用
その他業種

メタルラックに自由自在に取り付けが簡単で、かなりの重量物の荷重にも使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
03945847
2017-08-16
用途:
ゴミ置き場の道具整理
その他業種

写真で見た目より作りがしっかりしており、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする