アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 物品棚/収納用品
アイリスオーヤマの スチールラック
アイリスオーヤマの スチールラック用部品・オプション用棚板・トレー
メタルラックマウストレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03945953
品番
MR-2MT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
メタルラック専用のコルク付きマウストレーです。ポールに取り付けて使用します。固定部品1組付きです。
幅(mm)
250
奥行(mm)
250
適合
メタルラックMRシリーズ全般、メタルシェルフSEシリーズ全般、メタルラック間仕切りMRシリーズ全般、メタルラックパソコンデスクMRPシリーズ全般、メタルシェルフワードローブSEW-913、メタルラックMR-9018J
材質
スチール(クロムメッキ)、コルク、ABS樹脂
高さ(mm)
40
耐荷重(kg)
マウストレー/5
適合ポール径(Φmm)
約25
関連資料:
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)