アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 物品棚/収納用品
アイリスオーヤマの スチールラック
アイリスオーヤマの スチールラック用部品・オプション用棚板・トレー
メタルラックハーフ棚板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03945978
品番
MR-91HT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
メタルラック専用のハーフ棚板です。固定部品2組付きです。
幅(mm)
910
奥行(mm)
310
適合
メタルラックMR-9009・9012J・9015J・9018J
材質
スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂
高さ(mm)
40
耐荷重(kg)
1個当たり/15
適合ポール径(Φmm)
約25
関連資料:
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)