メタルラック棚下バスケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03946023 品番 MR-B4B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

メタルラックの棚下のデットスペースをなくすことができる棚下バスケットです。
衣類等(B4サイズ)にピッタリのサイズです。前フック、後フックと取り付け金具が付いています。後の取り付け金具が自由に動くので、どんなメタルラックにも合います。(棚奥行き:35cm以上対応)折りたたみ可能ですので、梱包効率・売場効率が良いです。(ヘッター使用で2コ穴フック掛けできます。)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×385×165 耐荷重(kg)全体/10 材質スチール(クロムメッキ) 適合メタルラックMRシリーズ全般、メタルシェルフSEシリーズ全般、メタルラックパソコンデスクMRPシリーズ全般、メタルシェルフワードローブSEW-913

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする