SEM-5508 メタルシェルフ SEMタイプ 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ 03946048

 

SEM-5508 メタルシェルフ SEMタイプ 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ 03946048
SEM-5508 メタルシェルフ SEMタイプ 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ 03946048
SEM-5508 メタルシェルフ SEMタイプ 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ 03946048
SEM-5508 メタルシェルフ SEMタイプ 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ 03946048
SEM-5508 メタルシェルフ SEMタイプ 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ 03946048
SEM-5508 メタルシェルフ SEMタイプ 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ 03946048
SEM-5508 メタルシェルフ SEMタイプ 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ 03946048

メタルシェルフ SEMタイプ 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
棚段数3
棚段数(段)3
質量(kg)5.4
内容量1台注文コード03946048品番SEM-5508
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

【幅55cm×奥行35cm】【耐荷重50kg/段】【ポール直径19mm】メタルラック軽量タイプ メタルシェルフのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、コンテナや、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
別売パーツと組み合わせて、オリジナルのシステムラックも作れます。棚の高さは自由に変えることができます。
別売パーツと組み合わせて、オリジナルのシステムラックも作れます。棚の高さは自由に変えることができます。

用途メタルラックの軽量タイプ メタルシェルフのセットです。 移動に便利なキャスター付き。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの スチールラックにカスタマイズも可能です。外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)55×35×83(キャスター装着時)、55×35×77.8(キャスター非装着時)均等耐荷重(kg/段)50均等耐荷重(kg/台)150棚段数3付属品キャスタートラスコ品番513-9066材質棚板固定部品:ABS樹脂質量(kg)5.4サイズ(cm)幅約55×奥行約35×高さ約83(キャスター装着時の高さ)、幅約55×奥行約35×高さ約77.8(キャスター非装着時の高さ)間口(mm)550耐荷重(kg/段)50耐荷重(kg)棚板(1枚あたり)50、全体150kgキャスターあり材質(キャスター)スチール、ナイロン樹脂表面処理棚板・ポール:クロムメッキ材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)19棚段数(段)3特性別売パーツと組み合わせて、オリジナルのシステムラックも作れます。棚の高さは自由に変えることができます。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03946048
2017-02-20
用途: 事務所台所

サイズがピッタリで、使い勝手も良い。組み立ても簡単

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする