IGO
IGOスマートタイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
黄
黄
白
ピンク
赤
黒
青
緑
寸法(mm)
100×85×25
100×85×25
100×110×25
120×160×30
130×120×25
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000本)
注文コード
03946551
品番
PEYE-0408
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ポリエチレン製のタイです。
用途
食品の袋止めから工業製品の結束まで幅広くお使いいただけます。
寸法(mm)
100×85×25
色
黄
寸法(cm)
8
材質
PE
RoHS指令(10物質対応)
対応