曜日別特売

IGOスマートタイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色白
寸法(mm)100×85×25
内容量1袋(1000本)注文コード03946612品番PEWH-0408
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
¥689

ポリエチレン製のタイです。

用途
食品の袋止めから工業製品の結束まで幅広くお使いいただけます。
寸法(mm)
100×85×25
色
白
寸法(cm)
8cm
材質
PE
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする