曜日別特売
MM-550P メタルミニポール アイリスオーヤマ 03946617

メタルミニポール

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
長さ(cm)約55
約55
約30
約41.5
約50
約60
約72
約80
約87.5
約90
約100
約110
約123
約130
約136
約140
約146
約150
約160
約171
約180
約190
約200
約210
約13.86
約120
内容量1本注文コード03946617品番MM-550P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

メタルミニ専用のポールです。

ポール径(Φmm)19付属品アジャスター仕様棚板を1番下に取り付けた時の床から棚上までの高さ約7.5cm。MM-3A・MM-4NA・MM-4MC取付時、約5.2cm高くなります。材質スチール長さ(cm)約55表面処理クロムメッキポール径×長さ(Φ×mm)19×550ポール長(mm)約530
注意
※ご使用にあたっては、メタルラック棚板固定部品【MM-4MK】1セット4組が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03946662
2023-11-27
用途: 物置
国立大学法人岡山大学教育・研究機関

なかなか使い勝手が良くて重宝しています。自由に棚の間隔を
変えるところがいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 03946802
2022-06-22
用途: キッチン収納として
建設業・工事業

充実のサイズ展開で、狭いスペースを有効に活用できます。とても満足しています。

対象商品 : 03946802
2021-04-11
用途: トランクルームの整理するために
その他業種

トランクルームの整理をするためにこちらと棚板を購入して組み立てました。
サイズが選べるのでちょうど良いサイズを選べて助かりました。
ポールは2mを購入したので組み立て式で
細めなので不安定かなと思いましたが棚板複数入れて安定して良かったです。

対象商品 : 03946617
2021-02-15
用途: 納戸の空間に
その他業種

納戸の空間が余っていたのでこちらとメタル棚板を購入して
組み立てました。
簡単にすぐに組み立てる事ができたので助かりましたー
納戸の少しの空間もこちらのサイズが選べるメタルラックで整理できて良かったです。

対象商品 : 03946784
2016-04-08
用途: 狭いスペースの棚

狭いスペースを有効活用できました。とても充実しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする