メタルミニポール

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03946626 品番 MM-600P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

メタルミニ専用のポールです。

ポール径(Φmm)19 付属品アジャスター 仕様MM-3A・MM-4NA・MM-4MC取付時、約5.2cm高くなります。 トラスコ品番359-8225 材質スチール 長さ(cm)約60 表面処理クロムメッキ ポール径×長さ(Φ×mm)19×600
注意
※ご使用にあたっては、メタルラック棚板固定部品【MM-4MK】1セット4組が必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03946662
2023-11-27
用途:
物置
国立大学法人岡山大学 様 (教育・研究機関)

なかなか使い勝手が良くて重宝しています。自由に棚の間隔を
変えるところがいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
03946802
2022-06-22
用途:
キッチン収納として
建設業・工事業

充実のサイズ展開で、狭いスペースを有効に活用できます。とても満足しています。

対象商品:
03946802
2021-04-11
用途:
トランクルームの整理するために
その他業種

トランクルームの整理をするためにこちらと棚板を購入して組み立てました。
サイズが選べるのでちょうど良いサイズを選べて助かりました。
ポールは2mを購入したので組み立て式で
細めなので不安定かなと思いましたが棚板複数入れて安定して良かったです。

対象商品:
03946617
2021-02-15
用途:
納戸の空間に
その他業種

納戸の空間が余っていたのでこちらとメタル棚板を購入して
組み立てました。
簡単にすぐに組み立てる事ができたので助かりましたー
納戸の少しの空間もこちらのサイズが選べるメタルラックで整理できて良かったです。

対象商品:
03946784
2016-04-08
用途:
狭いスペースの棚

狭いスペースを有効活用できました。とても充実しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする