IGO
IGOスマートタイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(1000本)
寸法(cm)
10
注文コード
03946630
品番
SPG-0410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
金・銀のメタリックな光沢が特徴のPET製タイです。
寸法(cm)
10
材質
PET
寸法(mm)
100×100×17
色
金
RoHS指令(10物質対応)
対応