IGO
IGOスマートタイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
黒
黄
白
ピンク
赤
黒
青
緑
寸法(mm)
120×160×30
100×85×25
100×110×25
120×160×30
130×120×25
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000本)
注文コード
03946648
品番
PEBK-0415
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ポリエチレン製のタイです。
用途
食品の袋止めから工業製品の結束まで幅広くお使いいただけます。
寸法(mm)
120×160×30
色
黒
寸法(cm)
15
材質
PE
RoHS指令(10物質対応)
対応