製品単体画像
Vikan(ヴァイカン)
清掃用ハンディブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
赤
赤
青
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03946822
品番
4592
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
届きにくい場所も、掃き掃除も、擦り洗いも。これ1本。
用途
ドライエリアの粉体除去から、固着残渣、油分汚れの洗浄まで。届きにくい場所の清掃を効率化する多様用途ブラシです。
色
赤
材質
ポリプロピレン、ポリエステル
質量(g)
153
外形寸法(mm)
265×31×65
毛
ソフト/ハード
耐熱温度(℃)
121
線径(mm)
0.35/0.7
商品説明動画
参考になった