清掃用ハンディブラシ

清掃用ハンディブラシ - Vikan(ヴァイカン)清掃用ハンディブラシ - Vikan(ヴァイカン)清掃用ハンディブラシ - Vikan(ヴァイカン)清掃用ハンディブラシ - Vikan(ヴァイカン)清掃用ハンディブラシ - Vikan(ヴァイカン)清掃用ハンディブラシ - Vikan(ヴァイカン)清掃用ハンディブラシ - Vikan(ヴァイカン)清掃用ハンディブラシ - Vikan(ヴァイカン)

頑固な汚れを、電動ドリルの力で効率洗浄。手作業による擦り洗いの負担を軽減し、洗浄時間の短縮と清掃品質の安定化に貢献します。

用途
生地残渣、チョコレート、羅別粘着物、焼き付け汚れ、油脂汚れの剥離、洗浄
材質
ポリピロピレン、ポリエステル、ステンレス
質量(g)
143
外形寸法(mm)
Φ90×85
毛
ベリーハード
耐熱温度(℃)
121
線径(mm)
0.7
内容量
1個
注意
※・コードレスドリルまたはエアドリル専用です。
※・インパクトドライバー(打撃付きの工具)は使用しないでください
※・最大回転数1,800RPMを超えないでください
※・使用前にブラシヘッドやアダプターが確実に固定されていることを確認してください
※・始めて使用する際は、低速から開始し、ブラシの偏りや異常がないことを確認してから使用してください
※・ブラシを強く押し付けず、適度な力で使用してください
※・破損、変形、毛の緩みなどがあるブラシは使用しないでください
※・使用する電動工具の取扱説明書および安全上の注意事項に従ってください
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8700 03946806039468068700赤
¥12,500
¥9,998
¥10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月11日
8700 03946831039468318700青
¥12,500
¥9,998
¥10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月上旬
8700 03946840039468408700黒
¥12,500
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする