Vikan(ヴァイカン)
清掃用ハンディブラシ
ブラシに接続して使用します。ブラシの角度調節が可能。ハンドル接続タイプの全てのヴァイカン製品に接続できます。
材質
ポリアミド、ステンレススチール
色
黒
質量(g)
65
外形寸法(mm)
140×35
耐熱温度(℃)
93
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03946849
29989
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった