清掃用ハンディブラシ

清掃用ハンディブラシ - Vikan(ヴァイカン)清掃用ハンディブラシ - Vikan(ヴァイカン)清掃用ハンディブラシ - Vikan(ヴァイカン)清掃用ハンディブラシ - Vikan(ヴァイカン)清掃用ハンディブラシ - Vikan(ヴァイカン)清掃用ハンディブラシ - Vikan(ヴァイカン)清掃用ハンディブラシ - Vikan(ヴァイカン)清掃用ハンディブラシ - Vikan(ヴァイカン)

届きにくい場所も、掃き掃除も、擦り洗いも。これ1本。

用途
ドライエリアの粉体除去から、固着残渣、油分汚れの洗浄まで。届きにくい場所の清掃を効率化する多様用途ブラシです。
材質
ポリプロピレン、ポリエステル
質量(g)
153
外形寸法(mm)
265×31×65
毛
ソフト/ハード
耐熱温度(℃)
121
線径(mm)
0.35/0.7
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4592 03946822039468224592赤
¥3,800
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
4592 03946858039468584592青
¥3,800
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする