製品単体画像
Vikan(ヴァイカン)
清掃用ハンディブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
黒
赤
青
黒
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03946840
品番
8700
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
頑固な汚れを、電動ドリルの力で効率洗浄。手作業による擦り洗いの負担を軽減し、洗浄時間の短縮と清掃品質の安定化に貢献します。
用途
生地残渣、チョコレート、羅別粘着物、焼き付け汚れ、油脂汚れの剥離、洗浄
色
黒
材質
ポリピロピレン、ポリエステル、ステンレス
質量(g)
143
外形寸法(mm)
Φ90×85
毛
ベリーハード
耐熱温度(℃)
121
線径(mm)
0.7
注意
※・コードレスドリルまたはエアドリル専用です。
※・インパクトドライバー(打撃付きの工具)は使用しないでください
※・最大回転数1,800RPMを超えないでください
※・使用前にブラシヘッドやアダプターが確実に固定されていることを確認してください
※・始めて使用する際は、低速から開始し、ブラシの偏りや異常がないことを確認してから使用してください
※・ブラシを強く押し付けず、適度な力で使用してください
※・破損、変形、毛の緩みなどがあるブラシは使用しないでください
※・使用する電動工具の取扱説明書および安全上の注意事項に従ってください
商品説明動画
参考になった