製品単体画像
Vikan(ヴァイカン)
清掃用ハンディブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03946849
品番
29989
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ブラシに接続して使用します。ブラシの角度調節が可能。ハンドル接続タイプの全てのヴァイカン製品に接続できます。
材質
ポリアミド、ステンレススチール
色
黒
質量(g)
65
外形寸法(mm)
140×35
耐熱温度(℃)
93
商品説明動画
参考になった