メタルミニ硬質クリアシート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード03946863 品番MTO-735E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

メタルミニ専用の透明硬質クリアシートです。装飾品や小物の落下防止に便利です。

幅(mm)675 奥行(mm)325 適合メタルミニMTO-IL135・IL138(大きい棚部分) 材質PVC 厚さ(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする