メタルラック(R)専用 メタルミニキャスター 適合ポール19mm

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード03946872 品番MM-4MC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

【ポール直径19mm】アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルミニ専用のキャスターです。 4個セット(うち2個ストッパー付)「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)の単品パーツ 大型キャスターです。 ポールの下にねじこむだけの簡単取り付け。 ポリウレタン製なので床に傷がつきにくいです。 大型サイズなので、移動がとってもスムーズです。 適合メタルミニ・メタルシェルフSEM全般 トラスコ品番359-8217 材質ナイロン樹脂 取付高(mm)約52 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×40×77 適合ポール径(Φmm)約19

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03946872
2021-05-04
用途:
工場内 軽量作業台として使用
テクノクリーン株式会社 様 (サービス業)

耐荷重を明確に工場内に伝えないといけないと思いました。
工場の一部の部門では、耐荷重より大きな荷重をかけキャスターが
壊れた事が有りました。

対象商品:
03946872
2019-07-05
用途:
備品

現場の棚の為購入しました。メーカー製なのでも問題なく使えます。

対象商品:
03946872
2015-09-29
用途:
機材を置くための台車として使用しています。
医療・福祉・介護関連業

物はいいものです。価格が少し高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする