MM-40G メタルラック(R)メタルミニ専用 ガイド Φ19mm アイリスオーヤマ 03946888 MM-40G メタルラック(R)メタルミニ専用 ガイド Φ19mm アイリスオーヤマ 03946888

メタルラック(R)メタルミニ専用 ガイド Φ19mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03946888 品番MM-40G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

【ポール直径19mm】アイリスオーヤマ メタルラック(R)のコンパクトタイプ メタルミニ専用のガイドです。 収納物の落下防止に最適です。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

幅(mm)400 奥行(mm)15 高さ(mm)110 材質スチール(クロムメッキ) 用途アイリスオーヤマ メタルミニ専用のガイドです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 適合メタルミニ・メタルシェルフSEM全般 適合ポール径(Φmm)約19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする