アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 物品棚/収納用品
アイリスオーヤマの スチールラック
アイリスオーヤマの スチールラック用部品・オプション用ポール
メタルミニハンガーパイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合
メタルミニMTO-8008C・8012C・8015C・8018C・8021TP、メタルシェルフSEM-8008・8012・8015、メタルミニ収納ユニットMTO-8015Z・8015PZ、メタルミニワードローブMTO-WR80
注文コード
03946915
品番
MTO-80H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
メタルミニ専用のハンガーパイプです。
適合ポール径(Φmm)
約19
寸法(幅W×高さH)(mm)
22×800
耐荷重(kg)
全体/20
材質
スチール(クロムメッキ)
適合
メタルミニMTO-8008C・8012C・8015C・8018C・8021TP、メタルシェルフSEM-8008・8012・8015、メタルミニ収納ユニットMTO-8015Z・8015PZ、メタルミニワードローブMTO-WR80
関連資料:
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)