メタルラック(R)メタルミニ専用 トレー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード03946924 品番MM-22PT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

【ポール直径19mm】メタルラック(R)シリーズ メタルミニ専用のトレーです。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

幅(mm)200 奥行(mm)200 用途アイリスオーヤマのメタルスリム専用 トレーです。 完成したラックに後付けで取り付けが可能です。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 小物類の収納に最適です。 適合メタルミニシリーズ全般 材質スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂 高さ(mm)33 耐荷重(kg)棚板1枚当たり/3 適合ポール径(Φmm)約19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする