メタルスリム専用 棚板 奥行45cm Φ12.7mm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 03947082 品番 MK-254TN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

【ポール直径12.7mm】メタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用の棚板です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

幅(mm)230 奥行(mm)450 用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用 棚板です。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 適合メタルスリムMK-2508N・2512N・2514N 材質スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂 高さ(mm)28 耐荷重(kg)棚板1枚当たり/16 適合ポール径(Φmm)約12.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:324

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03947073
2024-03-04
用途:
メタルスリムの棚段数増加用
教育・研究機関

8段にしたかったので4枚購入。しかし、本体を購入すれば棚板4枚に柱も付いてきて安い。悩んだが、使わない柱が余ってもしょうがないので棚板だけ購入したが、納得するには時間が必要か。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする